電路支持材/支持金具 :「アングル」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
商品豆知識
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
質量(kg)13.7
寸法A(mm)25
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~7
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~60
適合40×40、50×50、60×60、65×65(等辺山形鋼)
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~80
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)4~6
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)40~60
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~6
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
材質ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
許容静荷重(N[kgf])1470[150]
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
SRS8、SRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
種別電気亜鉛めっき処理
タイプ下部金具
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。