電路支持材/支持金具 :「仮止め」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
ゴムの弾性を利用してブロック底面へ取り付けるだけなので取り付け位置は自由に調整できます。
適合MKB□
材質クロロプレンゴム
色黒
板厚(mm)5
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ
材質ステンレス鋼
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195
チェーン長(mm)300
適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)
適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
材質電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
材質電気亜鉛めっき
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10
材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8
材質亜鉛合金
表面処理電気亜鉛めっき
適合ワイヤ8~22mm2
許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。
PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。
連結して、追加配管が可能です。
樹脂製の為、軽量です。
屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)
材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
種別樹脂カバー付
W3/8とW1/2に兼用できます。
ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。
吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。
PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。
適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
1個
¥27
税込¥30
4日以内出荷
カバーの仮止めができ、取り付けが容易です。
カバーの幅を問わず全タイプのメッシュトレイに使用できます。
小型軽量。美観にも優れています。
1個
¥419
税込¥461
16日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。