吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。
ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。
CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1セット
¥5,198
税込¥5,718
15日以内出荷
クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
適合(管外径)Φ20~Φ40
表面処理塗装
1組
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5
許容静荷重(N[kgf])49[5]
適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。
電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)
表面処理電気亜鉛メッキ
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製
取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)
適合ボルトW3/8
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合(ケーブルラック)SR20~SR80、NR20~NR60
種別メラミン樹脂焼付塗装
タイプ補助子桁
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。