電路支持材/支持金具 :「引っ張り金具」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。