電路支持材/支持金具 :「振れ止め金具 全ネジ」の検索結果
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
材質ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)8~12
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。