電路支持材/支持金具 :「支持架台」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策 適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管支持架台(道路壁面用) ネグロス電工 動画あり
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題 適合ドリル径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)コンクリート部:40 クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
1個
329 税込362
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持架台
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN 適合ドリル径(mm)Φ12.5 穿孔深さ(mm)37~40
1個
689 税込758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS 寸法H(mm)77 寸法A(mm)65 寸法B(mm)54 適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8 電線管の呼び42
1箱(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
表面処理ステンレス鋼(SUS)
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工組立アングル架台
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4821種類の商品があります)

ケーブルラック制振システム ネグロス電工 動画あり
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。 水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による) 耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。 既設設備の改修施工でもご利用頂けます。 専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング