折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)1.2
定尺(m)1
ラック幅(mm)1200
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)72.76
寸法L(mm)2140
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
ラック幅(mm)1200
1本
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)40.86
寸法L(mm)1682
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)8
ラック幅(mm)1200
1本
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)42.28
寸法L(mm)1532
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)8
ラック幅(mm)1200
1本
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)62.28
タイプSR・QR
寸法L(mm)2140
寸法H(mm)75
寸法L1(mm)1682
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)9
ラック幅(mm)1200
1本
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)23.78
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
定尺(m)1
ラック幅(mm)1200
1本
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。