562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
3日以内出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
1個
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
71 税込78
16日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。 適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 表面処理電気亜鉛めっき 材質軟質塩化ビニル
1個ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラックカバー用アース金具 ネグロス電工 動画あり
カバーどうしの電気的接続を行います。 カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。 質量(kg)0.05
1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C) チューブ色 適合インサート:SKSP-W3-□
1箱(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
969 税込1,066
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個組)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
1箱(10個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。 CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。 多段吊りによるケーブル支持もできます。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2組)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)
4,298 税込4,728
16日以内出荷

金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(2組)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)