電路支持材/支持金具 :「現場」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2組)
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)
4,298 税込4,728
16日以内出荷

ネグロス電工長穴付きアングル
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ネグロス電工組立てアングル
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3 質量(kg)13.7 寸法A(mm)25 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)11.5
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
表面処理無電解ニッケルめっき
1個
369 税込406
16日以内出荷

ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
1個
229 税込252
当日出荷

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼 呼び径(M8Uボルト)M8 寸法G(mm)35
1セット(2個組)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工マルチ型接続金具
□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
適合ケーブルラック15AR 材質ステンレス鋼 寸法L(mm)266 寸法H(mm)162 寸法L1(mm)162 呼びM8 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35
1セット
13,980 税込15,378
16日以内出荷

施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2個組)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
6,798 税込7,478
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
4,898 税込5,388
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
7,598 税込8,358
15日以内出荷

施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理塗装
1セット
10,980 税込12,078
15日以内出荷