電路支持材/支持金具 :「耐震架台」の検索結果
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)6
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12
質量(kg)7.8
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
タイプ2層2列用内足
板厚(mm)6
開口寸法(mm)400
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。