電路支持材/支持金具 :「自在金具」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼) 適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)145 寸法H1(mm)32.5
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷




ネグロス電工上下自在継ぎ金具
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート蝶番金具/ステンレス鋼 質量(kg)0.11
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

ネグロス電工上下自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート 質量(kg)0.08
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷



ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷


ネグロス電工水平自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート蝶番金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.09
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷

ネグロス電工上下自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート 質量(kg)0.06
1個
2,898 税込3,188
16日以内出荷

ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼) 適合ケーブルラック:15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)35.3 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)176.5
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
1個
6,498 税込7,148
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製 種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
9,098 税込10,008
16日以内出荷

SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
用途SRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。 仕様座金/ステンレス鋼製 種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
5,998 税込6,598
4日以内出荷

QRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2組)
6,898 税込7,588
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)4.40 寸法L(mm)1320 寸法H(mm)20 適合吊りボルトW3/8、W1/2 適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製 適合(吊りボルト)W3/8、W1/2 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。 仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製 適合(吊りボルト)W3/8、W1/2 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1セット(2組)
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)