電路支持材/支持金具 :「配管架台用基礎枠」の検索結果
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。