電路支持材/支持金具 :「配管漏れ」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約3.1
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm)100
材質(ブロック部)モルタル
最大積載量(kg)200
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t
質量(kg)約3.1
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。