電路支持材/支持金具 :「電気 鋼管」の検索結果
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。
適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
表面処理電気亜鉛めっき
材質軟質塩化ビニル
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき
ねじ寸法なべM5×12
Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルトW3/8
適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。