電路支持材/支持金具 :「u字」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下
板厚(mm)0.5
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。
太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下
材質ステンレス製
板厚(mm)1
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼
呼び径(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)35
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1
表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。