絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネグロス電工(1,715)
  • 未来工業(677)
  • カナフジ電工(659)
  • エスコ(209)
  • 南電機(91)
  • PANDUIT(63)
  • 日動電工(52)
  • JAPPY(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(28)
  • コノエ(26)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • RS PRO(20)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • 電成興業(14)
  • 日栄インテック(13)
  • 日本ネットワークサポート(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
片サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用
サドルベース Panasonic(パナソニック)サドルベースPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
スッキリポールプラス用 先端キャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 先端キャップPanasonic(パナソニック)
759税込835
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類先端キャップ入数(個)1
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
34税込37
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
端末保護キャップ(ボルト・ナット用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト・ナット用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー サドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から7日以内出荷
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19税込21
1個
予約販売
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
Eハンガー Panasonic(パナソニック)EハンガーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
スッキリポール用 スッキリキャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 スッキリキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
カラーEポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)カラーEポール 先端キャップPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
95税込105特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
臨時施設専用ポール メーターバンド Panasonic(パナソニック)臨時施設専用ポール メーターバンドPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途プラスチックボックスなど用仕上亜鉛めっき
端末保護キャップ(ボルト用) Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト用)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(20個)
当日出荷
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
片サドル(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類薄鋼電線管用
レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)レースウェイ本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバーPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
吊りボルト振れ止め金具 Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)EハンガークリップPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
アウトキャップ電源用 Panasonic(パナソニック)アウトキャップ電源用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 引留フックPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
ハンガーA Panasonic(パナソニック)ハンガーAPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具 Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
スッキリポールプラス用 スッキリキャップ Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 スッキリキャップPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類スッキリキャップ入数(個)1
スッキリポールプラス用 台座 カメラ取付金具用 Panasonic(パナソニック)スッキリポールプラス用 台座 カメラ取付金具用Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類台座(カメラ取付金具用)入数(個)1
パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドルPanasonic(パナソニック)
65税込72
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック寸法W(mm)25
サドル Panasonic(パナソニック)サドルPanasonic(パナソニック)
18税込20
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
139税込153
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
引込口パッキン 長穴用 Panasonic(パナソニック)引込口パッキン 長穴用Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スッキリポール用 メーターバンド片面(プラスチック用) Panasonic(パナソニック)スッキリポール用 メーターバンド片面(プラスチック用)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
用途プラスチックボックスなど用耐荷重N(kgf)490[50]
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)短尺Eハンガー 30型Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用タイプ30型
電路支持材/支持金具