片サドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
サドルベースPanasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
吊りボルト振れ止め金具Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E型30・45質量(kg)0.33
ジョイナPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
吊りボルト振れ止め金具(片側用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3