スッキリポールプラス用 露出配管接続金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類露出配管接続金具呼び114用入数(個)1
スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類ボックス配管接続金具呼び114用入数(個)1
防爆用サドルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
ステンレスサドルベースPanasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~
1セット(20個)ほか
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
サドルベースPanasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
EハンガーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から9日以内出荷
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~