高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
94日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。