電路支持材/支持金具 :「木ねじ 寸法」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)Jフック
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。 付属品皿木ねじ 材質天然木 幅(mm)10 高さ(mm)40 奥行(mm)27 寸法L(mm)40 寸法H(mm)27 寸法L1(mm)15 寸法t(mm)7.5 寸法W(mm)10 寸法P(mm)12 取付穴数2 寸法P1(mm)5 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)6 吊下荷重N(kgf)2
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)