光モール付属品 両サドル未来工業翌々日出荷
光モール用の両サドルです。
サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
ケーブルホルダー10( 接着タイプ)未来工業翌々日出荷
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
CD管片サドル未来工業当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
バインドハンガー(接着タイプ)未来工業当日出荷
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
カラーインサートにもビス固定できます。
コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適種別4型長さ(mm)130(バインド)タイプ接着剤付適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~