電路支持材/支持金具 :「天井照明器具」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
厚さ(mm)20迄
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ
材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
1セット(10個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。