電路支持材/支持金具 :「座金」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチボルトカバー 未来工業 動画あり
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ 材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。 取り付けが簡単です。 インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
189 税込208
翌々日出荷

ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル) セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個 材質スチール製 寸法L(mm)730
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)