電路支持材/支持金具 :「支持金具」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの支持に使用します。
適合ケーブル(Φ45mm以下) 材質スチール製 取付ピッチ500~1000
1個
439 税込483
翌々日出荷

ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ) 適合アンカーボルトW3/8(M10) 材質スチール製 取付ピッチ1,500mm以下
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
1個
259 税込285
当日出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷