電路支持材/支持金具 :「木ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。
インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。
インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。
適合プラスチック製
1個
¥37
税込¥41
翌々日出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
適合ねじ呼び4・5
適合釘Φ2.5mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。
トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。
材質ステンレス製
取付ボルトM10
取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。