アルミレール( ミニ)未来工業5日以内出荷
付属品スペーサー(8枚)、木ネジ(8本)付適合長さ(4m)、重量(1,035g)
インテリアダクト 直付け固定具未来工業翌々日出荷
木ネジで造営材へインテリアダクト本体を直付けする固定具です。
インテリアダクトのノック穴を利用してネジ締めだけで簡単に取り付けられ、スッキリ仕上ります。
インテリアダクト内に出っぱりがなく施工後の配線がラクです。
バンドフックサドル未来工業翌々日出荷
吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
解除も簡単にできます。
適合MDBP-8使用温度(℃)60迄適合ダクトΦ30mm以上許容静荷重(N[kgf])20(2)
巾木ダクト用 引出しカバー未来工業4日以内出荷
巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。
カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト用 エンド未来工業翌々日出荷
巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。
ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト用 コンセントプレート未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。
4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト用 入ズミ未来工業翌々日出荷
コーナー箇所等の接続に使用します。
色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト用 出ズミ未来工業翌々日出荷
コーナー箇所等の接続に使用します。
色チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト (プラスチック製)未来工業翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
巾木モール未来工業(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)未来工業¥3,598~税込¥3,958~
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)未来工業¥4,798~税込¥5,278~
1セット(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)未来工業¥3,598~税込¥3,958~
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
ロックバンド未来工業¥2,798~税込¥3,078~
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
ロックバンド高強度タイプ(黒)未来工業¥4,098~税込¥4,508~
1セット(50個)
翌々日出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
ケーブルホルダー3( 接着タイプ)未来工業¥1,098~税込¥1,208~
1セット(10個)
翌々日出荷
全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。
SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
間柱用 クリップベース未来工業翌々日出荷
間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。
(クリップとクリップベースを組み合わせます。)
クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。
CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
トラフレキ用 サドル (Bタイプ)未来工業翌々日出荷
ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。
トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。
材質ステンレス製取付ボルトM10取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~
足場ボルト共立電機税込¥791¥719
サドル日動電工税込¥36~¥33~
片サドル電成興業税込¥868~¥789~