14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付 適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
1セット(20個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
1セット(20個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用 適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm 下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19 寸法l(mm)49
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm 寸法l(mm)29
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm 寸法l(mm)19
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
仕様断熱材厚50mm以上用
1セット(100個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)