電路支持材/支持金具 :「片サドル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
屋根瓦への片サドルの固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付
適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
色黒
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
付属品ねじ付
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
付属品ねじ付
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)
付属品ビス(M5×45)
下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)10
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。
付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄
台の高さ(mm)5
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
付属品ねじ付
材質ステンレス製
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
材質ステンレス製
寸法B(mm)15
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)6.5
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
適合【鉄筋】D13・D16
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
色【固定具】グレー
適合範囲(呼び)【ボイド】50~200
バンド長さ(m)5
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。