電路支持材/支持金具 :「管用サドル」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1袋(50個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

未来工業PF管連サドル
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
1セット(20個)
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合管マシンフレキ12 寸法L(mm)36.6 寸法D(Φmm)18 寸法B(mm)17
1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷



PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25 寸法d(Φmm)5.5
1セット(10個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
適合MF-30 寸法L(mm)67 寸法D(Φmm)39 寸法B(mm)25 寸法P(mm)31.5 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)10
1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして 材質ステンレス製
1個ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22 ベージュ 寸法L(mm)52.8 寸法D(Φmm)26.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)28 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
699 税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄 適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20) 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト 材質樹脂製 適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)
付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 材質スチール製 ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
579 税込637
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング