屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
天井及び壁面に使用します。
モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
色カベ白
適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)
全長(m)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。