台付ステンレス片サドル未来工業4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
断熱材用ステップル未来工業当日出荷から翌々日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。
ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂製ダクトクリップ未来工業当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
台付ステンレス片サドル未来工業翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
断熱材用サドル( CD・PF管兼用)未来工業翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
TLステップル未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
打ち込むだけでガッチリ固定できます。
CD管片サドル未来工業当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3