PF管両サドル リブ有り未来工業3日以内出荷
色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
台付ステンレス片サドル未来工業4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
台付ステンレス片サドル未来工業¥6,998~税込¥7,698~
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
PF管ステンレス片サドル未来工業翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30寸法L(mm)67寸法D(Φmm)39寸法B(mm)25寸法P(mm)31.5寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)10
台付ステンレス片サドル未来工業¥5,598~税込¥6,158~
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
断熱材用サドル( CD・PF管兼用)未来工業翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
PF管連サドル未来工業当日出荷から5日以内出荷
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~