電路支持材/支持金具 :「ベル管」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。特長. <ul> <li>ポリプロピレン </li> <li>黒色ナイロンブラシインサート </li> <li>空気冷却効率 </li> <li>ケーブル及びパッチコードの配線 </li> <li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 </li> <li>19インチラックとの併用に最適 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>壁面 / フロアデータキャビネット </li> <li>データ入力ポイント </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷