電路支持材/支持金具 :「安全棚」の検索結果
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。
トラスコ品番194-9186
色黒
質量(g)15.5
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
アズワン品番64-8468-43
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。