電路支持材/支持金具 :「管材」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。
梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。
L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。
E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付
材質ポリエチレン
付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
全長(mm)420
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。