電路支持材/支持金具 :「一般形鋼用管支持金具」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
トラスコ品番284-1011
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70kg
材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。