15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-57 適合寸法(mm)~1800
1本
2,270 税込2,497
当日出荷

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-54 適合寸法(mm)~900
1本
2,130 税込2,343
当日出荷

ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック 寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-59 適合寸法(mm)~1200 適合支柱12~16cm
1本
2,150 税込2,365
当日出荷

ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック 寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
1個
720 税込792
当日出荷

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-58 適合寸法(mm)~900 適合支柱12~16cm
1本
2,100 税込2,310
当日出荷

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-55 適合寸法(mm)~1200
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様対応支柱外周:~320mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 耐荷重(kg)100/1本 アズワン品番64-7979-50 適合寸法(mm)~900
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 アズワン品番64-7979-56 適合寸法(mm)~1500
1本
2,230 税込2,453
翌日出荷

仕様対応支柱外周:~320mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 耐荷重(kg)100/1本 アズワン品番64-7979-51 適合寸法(mm)~1200
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック 寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
1個
880 税込968
翌日出荷

仕様対応支柱外周:~320mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 耐荷重(kg)100/1本 適合寸法(mm)~1500
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H) 質量(kg)3.0 適合ケーブル外径(Φmm)80 安全最大荷重(kN)0.98
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

ケーブルラックに置く だけで安定&簡単設置
寸法(mm)950×194×173(H) 質量(kg)4.5 適合ケーブル外径(Φmm)110 安全最大荷重(kN)1.96
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置 寸法(mm)350×149×173(H) 質量(kg)2.7 適合ケーブル外径(Φmm)110 安全最大荷重(kN)1.96
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷