電路支持材/支持金具 :「棚 の 金具」の検索結果
ケーブルラックに置く だけで安定&簡単設置
寸法(mm)950×194×173(H)
質量(kg)4.5
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)350×149×173(H)
質量(kg)2.7
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具
材質スチール(三価クロメートメッキ)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。