電路支持材/支持金具 :「配管用サドル」の検索結果
支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
H・L・C形鋼用
結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます
蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
アズワン品番65-2123-88
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。