アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など
セット内容イージートグルアンカー ×10個
材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン
質量(g)11
適合板厚(mm)9~25
ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)
本体サイズ(mm)29×173×19
下穴ドリル径(mm)Φ12
最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板など
セット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン
質量(g)15
適合板厚(mm)9~25
ねじ寸法(mm)M4×40
本体サイズ(mm)29×173×19
下穴ドリル径(mm)Φ12
最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料(0.92MB)
取扱説明書(0.64MB)
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。