電路支持材/支持金具 :「支持金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38
質量(g)37
適合吊りボルトW3/8
材質/処理電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14
表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数(クリップ)2
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085
表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□
質量(g)64
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304)
質量(kg)0.085
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
質量(kg)0.09
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。