カチットホルダー D 50個入南電機5日以内出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に!
レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。
配線変更・増設などにも簡単に対応しています。
ケーブルがレールの金属面に直接触れません。
耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
カチットホルダー P 50個入南電機5日以内出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に!
レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。
配線変更・増設などにも簡単に対応しています。
ケーブルがレールの金属面に直接触れません。
耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)難燃性UL-94HB以上使用温度範囲(℃)-15~80
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~