ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管支持金具ネグロス電工税込¥3,628¥3,298
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~