電路支持材/支持金具 :「仮止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)270
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)10~50
幅A(mm)13
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]
適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。