電路支持材/支持金具 :「コの字」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488 アズワン品番67-7181-60
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437 アズワン品番67-7207-53
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
769 税込846
当日出荷

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1 表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
8,698 税込9,568
16日以内出荷

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付 (電線被覆).緑
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付 (電線被覆)緑
1本
839 税込923
4日以内出荷