電路支持材/支持金具 :「セパレータ」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。 長さ(m)1.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1本
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)126.5 定尺(m)3
1本
6,498 税込7,148
16日以内出荷

ネグロス電工直線セパレーター
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組 質量(kg)1.4 長さ(m)1.5
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
適合トレイN-WMR510~560 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
9,698 税込10,668
16日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組 質量(kg)0.49 長さ(m)1.5
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
用途メッシュラック用セパレーター
1個
4,598 税込5,058
16日以内出荷




ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
4,698 税込5,168
15日以内出荷

ネグロス電工セパレーター SD
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
5,398 税込5,938
15日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合セパレーター:15ARDF2P 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)260 寸法H(mm)121.5 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)110
1個
7,498 税込8,248
16日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
4,998 税込5,498
15日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。
用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。 付属品角根丸頭M6×12、座付ナット4組 適合WRLA□-S、WRA□ 質量(kg)0.85 長さ(m)1.5
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個組)
279 税込307
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。
用途セパレーターの端部を保護するキャップです。 材質軟質塩化ビニル
1セット
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
15日以内出荷


上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,198 税込4,618
15日以内出荷

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
表面処理塗装
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)