電路支持材/支持金具 :「フレキ管」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートクリップインサートクリップ スタンダード
エコ商品
床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)35以上
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュ
エコ商品
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4 プラグ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入深さ(mm)25以上
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)