電路支持材/支持金具 :「フレキ管」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製 ブラック 寸法W(mm)20
1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
呼び30 仕様樹脂製 質量(kg)0.013 クリームグレイ 寸法L(mm)90 寸法D(mm)38.5 寸法W(mm)20 寸法P(mm)65
1個
99 税込109
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス)
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製 寸法W(mm)23.6
1個
639 税込703
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)