電路支持材/支持金具 :「プラグ 止め」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm)25 仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング