電路支持材/支持金具 :「引込線引留具」の検索結果

支持金具とは配管や配線などを支えるために取り付ける金具のことです。支持金具を付けることで建設物の内外に設置する配管や配線を固定することができ、流水の振動や地震などの揺れが起きても移動することを防ぎその場にとどまらせることができます。電路支持材/支持金具のカテゴリでは各種支持金具やボルトなどの関連部品を取り扱っており、形状や種類を選ぶことができるので、使用場所や使用目的により使い分けることができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷